曜日別特売
13791 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器) 43408908

 

13791 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器) 43408908
13791 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器) 43408908
13791 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器) 43408908
13791 ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器) 43408908

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード43408908品番13791
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

クリアーホルダーがそのまま入る!
持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。
インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。
オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。
デスクなどの引出しにそのまま収納できます。
背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。

ブルー仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313アズワン品番64-8245-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408917
2020-07-23
用途: 仕事の書類持ち運び
教育・研究機関

クリアファイルがそのまま入るので、分類できて折り曲がらないのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする