TKV-LT-A4 【名入れ】ネーム9 Vivo Leather Selection ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 43409206 TKV-LT-A4 【名入れ】ネーム9 Vivo Leather Selection ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 43409206 TKV-LT-A4 【名入れ】ネーム9 Vivo Leather Selection ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 43409206

【名入れ】ネーム9 Vivo Leather Selection ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43409206 品番 TKV-LT-A4
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
ボディーに天然の牛革を使用しているため、一つ一つ風合いや色の濃淡に個性があります。
使い込むほどに馴染み、独自の質感を持つ商品へ変化していく過程を楽しむことができます。丁寧に手作業で仕上げた高級感のある逸品です。
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。

レッド インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫 用途日常の捺印に。特別なギフトに。 適合補充インキ:XLR-9N シリーズネーム9 書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流 印面サイズ(mm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天然素材のため、風合いや濃淡等の個体差があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする