※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43409258 品番 EDR0430118
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】
衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。
鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。
素材の強度低下を防ぐ転造仕様。
特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。

刃先径(Φmm)4.3 全長(mm)118 有効長(mm)50 シャンク形状SDSプラス 用途軽量ハンマードリル用 刃数3 被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など アズワン品番65-1993-45
注意
※4枚刃仕様はサイズ5.0mm以上からとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする