曜日別特売
EDR1050172 エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業 43409355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDR1050172 エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業 43409355
EDR1050172 エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業 43409355

エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)10.5
有効長(mm)100
全長(mm)172
内容量1本注文コード43409355品番EDR1050172
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】
衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。
鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。
素材の強度低下を防ぐ転造仕様。
特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。

用途
軽量ハンマードリル用
刃先径(Φmm)10.5全長(mm)172有効長(mm)100シャンク形状SDSプラス刃数4被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などアズワン品番65-1993-68
注意
※4枚刃仕様はサイズ5.0mm以上からとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする