望遠単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409599 品番smc PENTAX-DA 50mmF1.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。

長さ(mm)38.5 質量(g)122 倍率0.15倍 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)50(76.5) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.45 マウントKマウント フィルター外径(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする