標準ズームレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409635 品番smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。

付属品フード(PH-RBC52) 長さ(mm)67.5 質量(g)235 倍率0.34倍 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)68.5 焦点距離(mm)18〜55(27.5〜84.5) レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)0.25 マウントKマウント フィルター外径(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする