※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43412102 品番 VF1120Y-5MNS1-01N
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ ブラケット(-) ブラケットなし リード線(m)なし 切換方式(1) 2位置シングル ボディ型式(2) 直接配管形 ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 ボディ形式(2)直接配管形 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする