※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43412127
品番
VF1120Y-5LZD1-M5-F
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) M5
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ブラケット
(F) ブラケット付
リード線(m)
0.3
切換方式
(1) 2位置シングル
ボディ型式
(2) 直接配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
ボディ形式
(2)直接配管形
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード