イスコ
イスコの 使いきり手袋
イスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
HERO高級ラテックスグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
43412295
品番
HER50-M
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
強靭な耐久性と優れた作業性を併せ持つ天然ラテックスグローブです。
ハイリスクで過酷な作業に於いても耐えうる非常に強い耐久性。
特殊な表面処理により、滑りにくく、作業性抜群。
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
29
入数(枚)
50
粉有無
粉無
材質
天然ゴム
用途
自動車業界、航空・海洋、救急医療、消防、警察、塗装、研究所など米国に於いては様々な業種で使用されます。
厚さ(mm)
0.36
注意
※本製品にはアレルギー反応を起こす恐れのある天然ゴムが含まれています。
※本製品は使い捨ての商品です。