PTFE配合シリコン潤滑グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(85g) 注文コード43412566 品番92003
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。
殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。
NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。

半透明白色 用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。 使用温度範囲(℃)-40〜260 使用目的潤滑 粘度2(NLGI) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース
注意
※シリコンゴム等、シリコン製品には適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする