※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43414498
品番
VF1220T-5LOZD1-M5
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) M5
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
CADデータダウンロード