下村工業
チョキピタアニマルズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色(柄)
クマ
トラ
コアラ
カンガルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43414849
品番
CP-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
82×54×15
質量(g)
30
色(柄)
クマ