下村工業
チョキピタ ベジタブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色(柄)
サヤエンドウ
サヤエンドウ
コーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43414928
品番
CP-32
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
88×54×14
質量(g)
30
色(柄)
サヤエンドウ