PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
純綿ゾッキ編5本指ソックススニーカー丈 かかと付き 3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
43417816
品番
542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
純綿で裏糸なしのゾッキ編みでサラッと柔らかいはき心地。100%天然繊維の安心感のある五本指ソックスです。
色
黒
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
25〜27
種類
5本指
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
8