- 卓上カタログスタンドワイヤー ジャストコーポレーション 43420345

 

- 卓上カタログスタンドワイヤー ジャストコーポレーション 43420345 - 卓上カタログスタンドワイヤー ジャストコーポレーション 43420345 - 卓上カタログスタンドワイヤー ジャストコーポレーション 43420345 - 卓上カタログスタンドワイヤー ジャストコーポレーション 43420345

卓上カタログスタンドワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43420345 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなワイヤー式のカタログスタンド。高級感あるお店での利用に最適です。ワイヤーの直径:5mm

材質メタル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×120×195 用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください シルバー 段数1段1列 使用可能用紙サイズ三つ折りA4/ハガキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする