ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
43420485
品番
FOPP-CDA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPPを使用。CDケース・DVDケース用透明封筒です。テープ部分静電気防止。
サイズ
CDアルバム
材質
OPP
幅(mm)
138
高さ(mm)
145
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
40