ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
ヘッダー付両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
テープ部分(mm)
38
注文コード
43420555
品番
FOPPH-DVD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ部分
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。
サイズ
DVD共用
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
38
材質
OPP
寸法(mm)
ヘッダー部分:30