ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
ヘッダー付両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420589
品番
FOPPH-CARD-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。
サイズ
カード
幅(mm)
68
高さ(mm)
90
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
30
材質
OPP
寸法(mm)
ヘッダー部分:30