ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの クッション封筒(エコパックメール 等)
プチプチ封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420869
品番
FPU-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品発送時に便利な封筒型の緩衝材です。
サイズ
A4
材質
PE
幅(mm)
230
高さ(mm)
315
フタ寸法(mm)
40