ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィス機器
ジャストコーポレーションの ラミネーター
ジャストコーポレーションの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420914
品番
LP-A4-200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
サイズ
A4・L判
厚さ(μm)
200
材質
PET+EVA
幅(mm)
220
高さ(mm)
307
タイプ
業務用