ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィス機器
ジャストコーポレーションの ラミネーター
ジャストコーポレーションの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A3・L判
厚さ(μm)
200
注文コード
43420957
品番
LP-A3-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
サイズ
A3・L判
厚さ(μm)
200
材質
PET+LDPE+EVA
幅(mm)
307
高さ(mm)
440
タイプ
業務用