ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィス機器
ジャストコーポレーションの ラミネーター
ジャストコーポレーションの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420966
品番
LP-A3-250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
サイズ
A3・L判
厚さ(μm)
250
材質
PET+LDPE+EVA
幅(mm)
307
高さ(mm)
440
タイプ
業務用