ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィス機器
ジャストコーポレーションの ラミネーター
ジャストコーポレーションの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420993
品番
LP-B4-150L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
サイズ
B4
厚さ(μm)
150
材質
PET+LDPE+EVA
幅(mm)
263
高さ(mm)
307