ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ジャストコーポレーションの ティッシュペーパー
ジャストコーポレーションの ティッシュケース
レザー調BOXティッシュケース 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43421264
品番
SP-PUTC-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのコースターは様々なシーンでご使用いただけるベーシックなデザインです。
用途
デスクや車内等のインテリアとして最適です。
材質
PU
色
黒
高さ(mm)
80
縦(mm)
136
横(mm)
256
繰り返し・詰め替え
対応