ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの メガネ・ゴーグル・防災面
ジャストコーポレーションの 一般用メガネ
ジャストコーポレーションの 拡大鏡 メガネ
おしゃれなケース付きメガネ型ルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
43421316
品番
SP-ML-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
細かい字を読む時や、細かな作業を行う時に両手が使えて快適!スマホもよく見えるメガネ型ルーペです。
おしゃれなメガネケース付き。
用途
眼鏡をかけた上からご使用いただけます。
色
黒
高さ(mm)
59
縦(mm)
77
横(mm)
172
拡大率(倍)
1.6