ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの 値付け/タグ用品
ジャストコーポレーションの プライスカード・プライスキューブ
アクリルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43423215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アクリル製インフォメーションボード!
倒れにくくて割れにくい!厚みが10mmあり、高級感も抜群です!
用途
店舗や会社の装飾や案内表示におすすめ!
A4用紙が入ります。
材質
本体:アクリル 土台:スチール
色
本体:透明 土台:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×1100