ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼり用備品
T型卓上ポール&スタンド伸縮式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43423285
品番
AM-FL169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
卓上のぼり(120×360mm)を2枚、T型にセット出来ます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
材質
スチール・ステンレス・銅
色
シルバー
長さ(mm)
縦棒:270〜490・横棒:140
台座寸法(mm)
幅:90
注意
※大量生産品のため、ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※商品に旗は含まれておりません。