山本光学
山本光学の ヘルメット
山本光学の ヘルメット関連商品
山本光学の 暑さ対策 ヘルメット用
汗止めバンド(シリコーン)BLK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43423328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
額から流れる不快な汗を確実に両サイドに排出し安全な視界を確保します。
肌に優しいシリコーン素材を採用。水洗いが可能で衛生的
全長(mm)
約665(溝部:200)
色
ブラック
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合