Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43423398 品番 FC-860SHF(98862)
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「スリムフォルダーファイル 4ポケット」
[特長]
やさしいパステルカラー
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます
横ずれ防止ストッパー
プリントが入れやすい開口部の大きなポケットです
表紙を開いたとき、内側が開口部なります
ファイルを綴じたとき、プリントの横ずれや折れを防ぐストッパー付きです
便利な外ポケット
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き
付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です
しっかりした表紙
標準のクリアーホルダーに比べて厚みが倍ある(0.4mm)表紙です
カバンの中で折れて、底に入り込んでしまったりするストレスがなりません
カバンの中でも曲がらずにしっかり形状保持ができます
5. 他にもうれしい便利な仕様
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心

サイズA4 ラズベリーピンク 厚さ(mm)(表紙、ポケット、外ポケット)0.4、0.15、0.2 用途スリムでプリントの持ち歩きに便利。入れやすくてずれにくい、横ずれ防止ストッパー付きの『スリムホルダーファイル』 材質ポリプロピレン タイプ4ポケットのホルダーファイル ポケットあり 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)240×312×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする