テープカッター テープ簡単交換 ペン立て付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43423565 品番 TC-401(31-272)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401
[特長]
1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)
2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)
3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)
働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。

用途
【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。
【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。
【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合 適合テープ幅(mm)24 ホワイト 適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可 材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン 質量(kg)約1.4 テープ種類大巻/小巻両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120 アズワン品番65-0261-15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※グリーン購入法適合製品

商品説明動画

【PLUS】テープカッター TC-401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
梱包作業

安定感があり、ペンやはさみを立てておけるのも便利ですし、つかんで移動できるのも使いやすいです。ミントブルーはこの手の事務用品にしては綺麗な色だと思います。先日1つ買い足す必要があった際もこちらの商品にしました。

対象商品:
43423556
2022-10-27
用途:
ゴミをまとめる
建設業・工事業

土台がしっかりしており、片手でカットできとっても便利です!
ペンを立てれるのも良かったです。
色がもう少しあると嬉しい。

対象商品:
43423565
2021-03-02
用途:
封筒を閉じる時等
卸売・小売業

プーリーが無いのでテープの交換が楽で良い。
ハサミを入れるのにポケットが一体になっているものが欲しかったので助かっています。色も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする