エーモン
バッテリーフレーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合バッテリー
A、B
A、B
D
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43425717
品番
8860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途
自動車のバッテリー固定用。
寸法(mm)
(締め付け金具)130
ボルト径寸法(Φmm)
(ロッド)5.5
ボルト(mm)
(ロッド)250
適合バッテリー
A、B
セット内容
締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質
スチール
注意
ご購入される前にバッテリーの適合をご確認ください。