曜日別特売
8861 バッテリーフレーム エーモン 43425726

8861 バッテリーフレーム エーモン 43425726
8861 バッテリーフレーム エーモン 43425726

バッテリーフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バッテリーD
内容量1個注文コード43425726品番8861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。

用途自動車のバッテリー固定用。寸法(mm)(締め付け金具)173ボルト径寸法(Φmm)(ロッド)5.5ボルト(mm)(ロッド)250適合バッテリーDセット内容締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2材質スチール
注意
ご購入される前にバッテリーの適合をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43425726
2022-06-08
用途: バッテリー固定

現在の固定金具より交換して使用しましたが、リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする