曜日別特売
8865 バッテリークリップ エーモン 43425769

8865 バッテリークリップ エーモン 43425769
8865 バッテリークリップ エーモン 43425769

バッテリークリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード43425769品番8865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。
多様な形状に対応するオリジナル金具設計。

用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43425769
2024-07-15
用途: 自動車・バイクの整備他
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー充電ケーブルを自作するのに使いました。しっかりとターミナルを掴めるので不意に外れたりする心配はなさそうです。

対象商品 : 43425769
2023-05-09
用途: 接地端子用
製造業

使いやすいので助かっています、まだ使い始めたばかりで耐久性は分かりません。

対象商品 : 43425769
2019-12-16
用途: 12Vクレーン使用時
古謝産業サービス業

クリップの、端子部分の保護カバーだけが取り外せて便利になったのと、ネジ式なのでコードをしっかり接続できます。全面カバーと違って、グリップ独立の保護カバーなので、挟み口の開口幅が大きく、バッテリー端子への接続も強い握力を使わずに済みます。ロック機構があるので、突然のクランプ外れの心配がなく、作業時も安心して使える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする