SHHR-15M ハンディーホースリール セフティー3 43426243 SHHR-15M ハンディーホースリール セフティー3 43426243 SHHR-15M ハンディーホースリール セフティー3 43426243 SHHR-15M ハンディーホースリール セフティー3 43426243

ハンディーホースリール

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43426243 品番 SHHR-15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。
水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。
収納に便利な引掛けノズル機能付です。
ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。
軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。

ホース長さ(m)15 用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)0〜40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426234
2023-03-15
用途:
水巻や洗車
株式会社川田商会 協栄自工 様

タカギのコンパクトリールを10年以上使っていて、ホースの青色が薄くなってきて、
買い替えた方が良いと思いました。
ホースの色が青より良いのでこちらにしてみました。
到着時から夏なのに硬いな。とは思っていましたが、買ったばかりなので
我慢して使っていました。
でも寒い時はもっと硬くて、伸ばしにくい巻きにくい、ほんと腹立ってきます。
それとなんか漏れると思ったら、いつも付け根が緩んでいます。
毎回外して、握って振って、水を切ってから玄関内で保管してますが、
2年経たないでノズルから漏れだしました。凍結したんですかね?
グリップの上から漏れて寒い時期は手が冷たくて使ってられないです。
ノズル先端からも少し出っ放しです。
大きいリールの様に邪魔にならないのは良いのですが、どうせ買うなら
高儀をお勧めします。

対象商品:
43426234
2021-05-22
用途:
ケルヒャーの給水に
株式会社川田商会 協栄自工 様

散水栓からケルヒャーまでの給水ホースを普通サイズで購入しましたが、
かさばるし重たいので、このホースに買い替えました。
軽くて今博徒で良いと思います。

両側ワンタッチになっているので、そのまま使えました。
もう少し巻きやすいホース(リール?)があると良いのですが、
しばらくはこのホースで我慢します。

対象商品:
43426243
2021-02-22
用途:
水やり、清掃
飲食業

15m以上の長さのホースが必要で色々検討して購入した。
直近利用の通販入手のホースは、水を止めると縮んで短くまとまる生地タイプで、軽量で使いやすいのだが強度がなかった。(数回も利用しないうちに爆発するように破れてしまっていた。)
こちらは細くて固めのホースで、今のところ数回以上もっているので期待したい。
出し入れしての使用だと、扱いがやや面倒な場合もあるが、強度があれば許容出来る。

2021-02-10
用途:
ノズルの水漏れ
製造業

ノズルの継ぎ目から水漏れするようになりました。
2ヶ月しか利用していないのに、ある日突然に。使い勝手が良かったのでとても残念です。

2020-11-03
用途:
椎茸の散水作業

付属のノズルが2日目に水漏れが発生した。あまりにも早く壊れた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする