3/22より値下げ!現場を応援

SMKH-10M マイクロ灌水ホース セフティー3 43426347 SMKH-10M マイクロ灌水ホース セフティー3 43426347

マイクロ灌水ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43426347 品番SMKH-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物への水やりに便利なホースです。
ホース全体より水がにじみだし散水します。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。

ホース長さ(m)10 用途灌水ホース。 材質天然ゴム ホース径(Φmm)4 耐熱温度(℃)0〜40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-18
用途:
植栽への水やり
その他業種

先端まで水が行くのに時間がかかり、それまでに元の方では水浸しになってしまう。
水圧をあげるとアタッチメント部分から噴水状態に水漏れ。
一旦、植栽の間に埋め込んでしまったが、使ってない。使えない。

対象商品:
43426347
2023-09-04
用途:
家庭菜園でマルチの中を通して使用
医療・福祉・介護関連業

水の出方が部位により違う。ホースの接続部位は多く、末端近くはほとんど出ない。使用1週間後には、音を立てて出る部位が出てきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする