高密度防草シート 翠

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43426575 品番 1×50m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。
目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。
丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。
農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。

材質ポリプロピレン 用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 仕様5%UV入 厚さ(mm)0.5 使用目的雑草対策 寸法(幅W×長さL)(m)1×50 耐候性5年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426557
2024-08-16
用途:
テラスの上に太陽光遮断のため
その他業種

思ったより効果あり 2度くらい室温が下がる感じ地面の照り返しが無いです
一般的には地面の上にするのが普通だと思いますがこちらはテラスの上です部屋が暗くなりますが暑さ対策が優先です

対象商品:
43426566
2023-05-05
用途:
放置田の草避けに購入。
サービス業

初めて使用したので耐久性はまだわかりませんが、ふたりがかりで畑全体を覆いました。一月位様子見で草が出なければ★を増やします。

対象商品:
43426566
2020-12-22
用途:
山にある小屋前
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

厚みもあっていいと思います。まだ敷いていないので分かりませんが百均のものとは全然違います。

対象商品:
43426557
2020-02-12
用途:
庭の雑草防止
製造業

厚みもしっかりして、色もマッチしており、綺麗にしけました。

これで、しばらくの間、草取りから開放されそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする