曜日別特売
- 幅広シートピン15cm セフティー3 43426733

 

- 幅広シートピン15cm セフティー3 43426733
- 幅広シートピン15cm セフティー3 43426733
- 幅広シートピン15cm セフティー3 43426733
- 幅広シートピン15cm セフティー3 43426733

幅広シートピン15cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード43426733品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広のシートピンです。
幅広ピンでしっかり固定します。
防草シート以外にも人工芝等の固定にもご使用頂けます。

用途防草シートの固定。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:4肩幅(mm)ピン:50ピン長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする