千吉
千吉の 土農具
千吉の 柄
くさび
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43427056
品番
5.5×21×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
経済的な交換・補修用パーツです。
土農耕具等に使用します。
経済的な交換用パーツです。
用途
交換用クサビ。
材質
本体:鉄
寸法(mm)
5.5×21×45
タイプ
#6