SGT-38 すくいスコップ 千吉 43427126 SGT-38 すくいスコップ 千吉 43427126 SGT-38 すくいスコップ 千吉 43427126

すくいスコップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43427126 品番 SGT-38
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。
土すくい用です。
深型形状でたっぷりすくえます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:PP+グラスファイバー 用途スコップ。 質量(g)約100 タイプ角型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×120×290
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43427117
2023-07-07
用途:
バラの冬場の植替え、用土替え
卸売・小売業

バラの冬場の鉢替え作業や、地植えのバラの肥料混合、用土調整等にこの大きさのスコップが欲しかったため購入。丈夫そうだし、作業も楽になりそうである。

対象商品:
43427117
2019-11-09
用途:
植木の植え替え、腐葉土などの移動

丸形を買いましたが、腐葉土や赤玉土を鉢へ掬うときなど掬いやすいです。植物の鉢植えなどに便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする