曜日別特売
SGPS-20 ステン折込鋸 240MM 千吉 43427169

 

SGPS-20 ステン折込鋸 240MM 千吉 43427169
SGPS-20 ステン折込鋸 240MM 千吉 43427169
SGPS-20 ステン折込鋸 240MM 千吉 43427169

ステン折込鋸 240MM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43427169品番SGPS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。
お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。
刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。
作業状況に応じて角度が変更できます。

用途替刃式折込鋸。刃長(mm)240材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505切断目安(Φmm)生木:120
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする