千吉
千吉の のこぎり
千吉の のこぎり本体
千吉の 片刃鋸
ステン木鞘剪定鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43427187
品番
SGPS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。
お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。
切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。
切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。
全長(mm)
約375
刃長(mm)
240
用途
庭木の剪定、整枝作業。
材質
刃部:ステンレス グリップ:木
質量(g)
約220
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。