千吉
千吉の 鎌
千吉の 鋸鎌
バンド切鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43427388
品番
100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。
除草・稲刈り作業用です。
PPバンド・縄切りにも便利です。
全鋼刃で耐久性抜群です。
全長(mm)
240
刃長(mm)
100
用途
鋸鎌。
材質
刃部:刃物鋼 柄部:ホー
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。