プラふるいBIG

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43427415 品番 4mm/10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。
中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。
目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。
全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。
樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。
樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。

目合い(mm)4または10 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×275×72 材質(本体)ポリプロピレン 用途フルイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
庭の砂利の取り除き

網目の大きさが丁度よく作業がはかどります。
価格も他よりも安く購入して良かったです。

2024-09-20
用途:
園芸用
株式会社ビオクラシックス半田 様 (その他業種)

網目が変えられるので、大変便利です。硬質プラで出来ているのも良いです。錆の心配がなく、水洗いができるので重宝しています。

対象商品:
43427415
2022-06-23
用途:
プランターの残土 再生
農・林・水産業

網目の切り替えが楽 高さ10cmの規格なら 俺的にわベスト。

対象商品:
43427415
2022-05-26
用途:
使用済み土の選別
建設業・工事業

編み目に根等が良くひっかっかりますが円形の物よりは使いやすい。

対象商品:
43427415
2021-12-03
用途:
どじょうの捕獲
建設業・工事業

排水溝の泥の中にいるどじょうを捕獲するのにとても便利です。寒くなる時期には、泥の中に生息しているので活用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
43427415
2021-12-19
用途:
園芸・除草作業
金融・保険業

決まった目的のために求めた訳ではありませんでした
ところが便利な事に驚いています 園芸や除草作業など使い勝手抜群です
ふるいのサイズ変更が作業の幅を拡げます

対象商品:
43427415
2021-09-19
用途:
不法投棄ばしょでの篩分け
不動産業

不法投棄場所でゴミと土を篩い分けていますが、1cm角の篩は綺麗な土が得られるので重宝しています。

対象商品:
43427415
2022-02-01
用途:
土の分別

プランターの土を、前作の根や底石を分別して再利用しやすくするのに使用しました。 軽くて使いやすかったですが、サイズがサイズの大きいのがあればいいかなと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする