千吉
千吉の のこぎり
千吉の のこぎり本体
千吉の 片刃鋸
鋸鎌 左利き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43427546
品番
160mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群です。
左利き用です。
全長(mm)
330
刃長(mm)
160
用途
鋸鎌。
材質
刃部:刃物鋼 柄部:ホー
タイプ
左利き
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。