900mm 打ち〜引き鍬 角度調整式 千吉 43427695 900mm 打ち〜引き鍬 角度調整式 千吉 43427695 900mm 打ち〜引き鍬 角度調整式 千吉 43427695 900mm 打ち〜引き鍬 角度調整式 千吉 43427695 900mm 打ち〜引き鍬 角度調整式 千吉 43427695

打ち〜引き鍬 角度調整式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43427695 品番900mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。
柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。
角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。
刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。

爪長さ(mm)約125×290 用途開墾、畝立て作業。 材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎 角度(°)最大:86、最小:60 柄長さ(mm)約900 材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする