本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43427844 品番 8200BP-S H1.5
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。

先端形状ボールポイント タイプショート サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 仕様全身熱処理、マグネット入り トラスコ品番160-6198 材質EX剛金 全長(mm)53.5 材質/仕上軸:ビット材 質量(g)1 角度(°)短軸95 首下長(mm)5.5 傾き角(°)38
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43427914
2022-05-18
用途:
設備補修

ボールポイントの斜めに出来る角度が大きいので隙間でも素早く作業できる。
隙間での作業なので磁石も脱落防止として、役に立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする