ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43428517 品番 8500BTX T15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T15 用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 仕様全身熱処理 トラスコ品番167-6894 材質EX剛金 全長(mm)103.5 材質/仕上軸:ビット材 質量(g)9 首下長(mm)21.5 傾き角(°)25
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする