サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様全身熱処理
トラスコ品番167-6900
セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質EX剛金
全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39
傾き角(°)25