3/22より値下げ!現場を応援
ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチT型
Tハンドルドライバー TW-H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
43428605
品番
TW-H5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,798
バスケットに入れる
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5
用途
Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様
Tハンドルドライバー
トラスコ品番
167-8439
材質/仕上
オリジナル鋼材EX剛金
質量(g)
56
軸長(mm)
150
全幅(mm)
80
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。