ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチT型
Tハンドルドライバー TW-H
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
対辺寸法(mm)
6
注文コード
43428614
品番
TW-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6
用途
Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様
Tハンドルドライバー
トラスコ品番
167-8422
材質/仕上
オリジナル鋼材EX剛金
質量(g)
106
軸長(mm)
155
全幅(mm)
120
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。